Startseite

SIEMENS - SIE3RQ10002HB00 COUPLING RELAY IM - 3RQ10002HB00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4047621055428

Artikelnummer

SIE3RQ10002HB00

Herstellernummer

3RQ10002HB00

Hersteller

SIE

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit zwangsgeführten Kontakten:

ja

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Antrieb, Polung:

gepolt

Breite:

22.5 mm

Höhe:

100 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Tiefe:

120 mm

Schutzart (IP):

IP20

    Morsetto d'interfaccia a relè a guida forzata in custodia industriale 2 NO / 2 NC DC 24 V SIL 2 / PL c

    Il morsetto d'interfaccia a relè a guida forzata SIRIUS 3RQ1 è progettato per l'accoppiamento sicuro di segnali di comando e l'ampliamento dei contatti dei dispositivi di sicurezza 3SK.

    Dettagli tecnici:

    • Certificazione Safety fino a SIL 3/PL e
    • Campo di tensione singolo e wide-range
    • Varie esecuzioni di contatti
    • Larghezza costruttiva di 17,5 mm
    • Morsetti a vite o a molla (push-in)
    • Morsetti rimovibili per una sostituzione facilitata

    Vantaggi per i clienti:

    • Collegamento sicuro ai dispositivi di sicurezza3SK con cablaggio ridotto
    • Facilitazione del rapido cablaggio
    • Versatilità grazie a diverse configurazioni e opzioni di contatto
    • Affidabilità assicurata da standard di sicurezza elevati

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie