Startseite

SIEMENS - SIE3RQ10002EB00 COUPLING RELAY IM - 3RQ10002EB00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4047621055381

Artikelnummer

SIE3RQ10002EB00

Herstellernummer

3RQ10002EB00

Hersteller

SIE

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit zwangsgeführten Kontakten:

ja

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Antrieb, Polung:

gepolt

Breite:

17.5 mm

Höhe:

100 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Tiefe:

120 mm

Schutzart (IP):

IP20

    Morsetto d'interfaccia a relè a guida forzata in custodia industriale 1 NO / 1 NC DC 24 V SIL 2 / PL c

    Il morsetto d'interfaccia a relè a guida forzata SIRIUS 3RQ1 consente un accoppiamento sicuro dei segnali di comando da e verso un controllore e l'ampliamento dei contatti dei dispositivi di sicurezza 3SK.

    Dettagli tecnici:

    • Certificazione Safety fino a SIL 3/PL e
    • Collegamento con cablaggio ridotto tramite connettori di apparecchiatura
    • Morsetti a molla (push-in) disponibili
    • Varie esecuzioni di contatti
    • Larghezza costruttiva di 17,5 mm
    • Funzionamento con tensione DC 24 V

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita la sostituzione dell'apparecchio grazie ai morsetti rimovibili
    • Garantisce un rapido cablaggio
    • Elevata sicurezza e affidabilità nei segnali di comando
    • Versatilità nel design con diverse opzioni di contatto

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie