Startseite

SIEMENS - SIE3RQ10001LW00 COUPLING RELAY IM - 3RQ10001LW00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 240...240 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

9 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4047621055473

Artikelnummer

SIE3RQ10001LW00

Herstellernummer

3RQ10001LW00

Hersteller

SIE

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

240...240 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit zwangsgeführten Kontakten:

ja

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...240 V

Breite:

22.5 mm

Höhe:

100 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

4

Tiefe:

90 mm

Schutzart (IP):

IP20

morsetto dinterfaccia a relè a guida forzata in custodia industriale 4 NO / 1 NC AC/DC 24 V ... 240 V SIL 2 / PL c morsetto a vite Morsetti dinterfaccia a relè a guida forzata SIRIUS 3RQ1 per laccoppiamento sicuro di segnali di comando da e verso un controllore e lampliamento dei contatti dei dispositivi di sicurezza 3SK. I morsetti dinterfaccia a relè a guida forzata 3RQ1 sono dotati di certificazione Safety e possono essere collegati ai dispositivi di sicurezza 3SK. Grazie allingresso di tensione wide-range sono universalmente impiegabili. I morsetti rimovibili facilitano la sostituzione dellapparecchio e un rapido cablaggio. Sono disponibili apparecchi con una certificazione Safety fino a SIL 3/PL e, con campo di tensione singolo e wide-range, varie esecuzioni di contatti, anche in larghezza costruttiva 17,5 mm, rispettivamente con morsetti a vite o a molla (push-in). Relè SIRIUS - un programma per ogni evenienza.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie