Startseite

SIEMENS - SIE3RQ10001LB00 COUPLING RELAY IM - 3RQ10001LB00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Mit LED-Anzeige - ja

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4047621055459

Artikelnummer

SIE3RQ10001LB00

Herstellernummer

3RQ10001LB00

Hersteller

SIE

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Mit LED-Anzeige:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Antrieb, Polung:

gepolt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

4

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Mit zwangsgeführten Kontakten:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

22.5 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

120 mm

morsetto dinterfaccia a relè a guida forzata in custodia industriale 4 NO / 1 NC DC 24 V SIL 2 / PL c morsetti a vite Morsetti dinterfaccia a relè a guida forzata SIRIUS 3RQ1 per laccoppiamento sicuro di segnali di comando da e verso un controllore e lampliamento dei contatti dei dispositivi di sicurezza 3SK. Questo morsetto dinterfaccia a relè a guida forzata 3RQ1 è dotato di certificazione Safety e può essere collegato ai dispositivi di sicurezza 3SK con un cablaggio ridotto mediante connettori di apparecchiatura. I morsetti rimovibili facilitano la sostituzione dellapparecchio e un rapido cablaggio. Sono disponibili apparecchi con una certificazione Safety fino a SIL 3/PL e, con campo di tensione singolo e wide-range, varie esecuzioni di contatti, anche in larghezza costruttiva 17,5 mm, rispettivamente con morsetti a vite o a molla (push-in). Relè SIRIUS - un programma per ogni evenienza.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie