SIEMENS - SIE3RQ10001HW00 COUPLING RELAY IM - 3RQ10001HW00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...240 V
Komplettgerät mit Sockel - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621055435
Artikelnummer
SIE3RQ10001HW00
Herstellernummer
3RQ10001HW00
Hersteller
SIE
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...240 V
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit zwangsgeführten Kontakten:
ja
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...240 V
Breite:
22.5 mm
Höhe:
100 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Tiefe:
90 mm
Schutzart (IP):
IP20
- Certificazione Safety fino a SIL 3/PL e
- Ingresso di tensione wide-range per utilizzo universale
- Disponibilità in varie esecuzioni di contatti
- Campo di tensione singolo e wide-range da 24 V a 240 V
- Morsetti a vite o a molla (push-in) disponibili
- Dimensioni costruttive di 17,5 mm
- Morsetti rimovibili per facilitare sostituzioni e cablaggio rapido
- Accoppiamento sicuro di segnali di comando per un funzionamento affidabile
- Facilità di sostituzione del dispositivo grazie ai morsetti rimovibili
- Flessibilità di utilizzo in diverse applicazioni grazie all'ingresso di tensione wide-range
- Maggiore sicurezza con certificazione per dispositivi di sicurezza 3SK
- Varietà di configurazioni per soddisfare diversenecessità progettuali
Morsetto D'Interfaccia A Relè A Guida Forzata In Custodia Industriale 2 NO / 2 NC AC/DC 24 V ... 240 V SIL 2 / PL C
I morsetti d'interfaccia a relè a guida forzata SIRIUS 3RQ1 sono progettati per l'accoppiamento sicuro di segnali di comando e l'ampliamento dei contatti dei dispositivi di sicurezza.
Dettagli tecnici:
Benefici per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


