SIEMENS - SIE3RP25762NW30 TIMER S-T3-60S 12-240VUC 22,5MM ML - 3RP25762NW30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 12...240 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Zeitbereich - 3...60 s
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 12...240 V
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
62 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209943872
Artikelnummer
SIE3RP25762NW30
Herstellernummer
3RP25762NW30
Hersteller
SIE
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
12...240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Zeitbereich:
3...60 s
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12...240 V
Funktion ansprechverzögert:
nein
Funktion rückfallverzögert:
nein
Funktion Stern/Dreieck:
ja
Funktion Impulsformend:
nein
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:
nein
Funktion einschaltwischend:
nein
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:
nein
Fernbedienung möglich:
nein
Funktion ausschaltwischend:
nein
Aufsteckbar auf Schütz:
nein
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:
nein
Mit Halbleiterausgang:
nein
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:
nein
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:
0
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
12...240 V
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Breite:
22.5 mm
Geeignet als Fernbedienung:
nein
Tiefe:
90 mm
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:
0
Höhe:
100 mm
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:
1
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:
1
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:
nein
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Geeignet für Frontmontage:
nein
Relè a tempo SIRIUS 3RP25
Relè a tempo elettronico con funzione stella-triangolo per l'avviamento mirato di motori.
Dettagli tecnici:
- 1NO ritardato
- 1NO istantaneo
- 1 intervallo di tempo, 3...60 s
- AC/DC 12-240 V
- AC 50/60 Hz
- Con LED
- Morsetto a molla (Push-in)
- Impiegabile come relè a tempo monofunzione o multifunzione
- Uscita statica o come relè elettromeccanico con e senza guida forzata
- Rimpiazza la serie costruttiva 3RP15
Vantaggi per il cliente:
- Funzione stella-triangolo per avviamento mirato di motori
- Ampio campo d'impiego grazie a molteplici funzioni in ridottissimo spazio
- Impiego universale grazie ad omologazioni internazionali
- Campo di tensione wide-range
- Innovativo concetto di custodia in forma costruttiva industriale
- Sportelli di copertura con dicitura
- Morsetti di collegamento rimovibili
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


