SIEMENS - SIE3RP25761NW30 TIMER S-T3-60S 12-240VUC 22,5MM - 3RP25761NW30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 12...240 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Zeitbereich - 3...60 s
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 12...240 V
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
62 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209943889
Artikelnummer
SIE3RP25761NW30
Herstellernummer
3RP25761NW30
Hersteller
SIE
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
12...240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Zeitbereich:
3...60 s
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12...240 V
Funktion ansprechverzögert:
nein
Funktion rückfallverzögert:
nein
Funktion Stern/Dreieck:
ja
Funktion Impulsformend:
nein
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:
nein
Funktion einschaltwischend:
nein
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:
nein
Fernbedienung möglich:
nein
Funktion ausschaltwischend:
nein
Aufsteckbar auf Schütz:
nein
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:
nein
Mit Halbleiterausgang:
nein
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:
nein
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:
0
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
12...240 V
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Breite:
22.5 mm
Geeignet als Fernbedienung:
nein
Tiefe:
90 mm
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:
0
Höhe:
100 mm
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:
1
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:
1
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:
nein
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Geeignet für Frontmontage:
nein
- 1NO ritardato, 1NO istantaneo
- Intervallo di tempo: 3...60 s
- Tensione: AC/DC 12-240 V
- Frequenza: AC 50/60 Hz
- Indicate LED di stato
- Morsetto a vite
- Omologazioni internazionali
- Custodia industriale con sportelli di copertura
- Ampio campo d’impiego grazie a molteplici funzioni
- Impiego universale con campo di tensione wide-range
- Disponibile come relè a tempo monofunzione o multifunzione
- Innovativo design con morsetti di collegamento rimovibili
- Compatibile con la sostituzione della serie 3RP15
- Un programma versatile per ogni esigenza di automazione
Relè a tempo, elettronico con funzione stella-triangolo
Il relè a tempo SIRIUS 3RP25 è progettato per l'avviamento mirato di motori in circuito stella-triangolo, offrendo molteplici funzioni in uno spazio ridotto.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


