Startseite

SIEMENS - SIE3RP25761NM20 TIMER S-T3-60S 200-240VAC 22,5MM - 3RP25761NM20

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 240...440 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Zeitbereich - 3...60 s

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - -99999...-99999 V

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

62 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209944398

Artikelnummer

SIE3RP25761NM20

Herstellernummer

3RP25761NM20

Hersteller

SIE

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

240...440 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Zeitbereich:

3...60 s

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

-99999...-99999 V

Funktion ansprechverzögert:

nein

Funktion rückfallverzögert:

nein

Funktion Stern/Dreieck:

ja

Funktion Impulsformend:

nein

Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:

nein

Funktion einschaltwischend:

nein

Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:

nein

Fernbedienung möglich:

nein

Funktion ausschaltwischend:

nein

Aufsteckbar auf Schütz:

nein

Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:

nein

Mit Halbleiterausgang:

nein

Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:

nein

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:

0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

240...440 V

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Breite:

22.5 mm

Geeignet als Fernbedienung:

nein

Tiefe:

90 mm

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:

0

Höhe:

100 mm

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:

1

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:

1

Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:

nein

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Geeignet für Frontmontage:

nein

Relè a tempo SIRIUS 3RP25

Relè a tempo elettronico con funzione stella-triangolo per l'avviamento mirato di motori in circuito stella-triangolo.

Dettagli tecnici:

  • 1NO ritardato
  • 1NO istantaneo
  • 1 intervallo di tempo, 3...60 s
  • AC 200 ... 240 V e AC 380 ... 440 V
  • Con LED
  • Morsetto a vite
  • Funzione stella-triangolo
  • Impiego universale grazie ad omologazioni internazionali
  • Campo di tensione wide-range
  • Fornibili come relè a tempo monofunzione o multifunzione con uscita statica
  • Relè elettromeccanico con e senza guida forzata
  • I relè a tempo 3RP25 sostituiscono la comprovata serie costruttiva 3RP15

Vantaggi per il cliente:

  • Ampio campo di impiego grazie a molteplici funzioni in ridottissimo spazio
  • Innovativo concetto di custodia in forma costruttiva industriale
  • Sportelli di copertura con dicitura
  • Morsetti di collegamento rimovibili
  • Relè SIRIUS - un programma per ogni evenienza

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie