Startseite

SIEMENS - SIE3RP25742NW30 TIMER S-T1-20S 12-240VUC 22,5MM ML - 3RP25742NW30

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 12...240 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Zeitbereich - 1...20 s

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 12...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209943865

Artikelnummer

SIE3RP25742NW30

Herstellernummer

3RP25742NW30

Hersteller

SIE

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

12...240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Zeitbereich:

1...20 s

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

12...240 V

Funktion ansprechverzögert:

nein

Funktion rückfallverzögert:

nein

Funktion Stern/Dreieck:

ja

Funktion Impulsformend:

nein

Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:

nein

Funktion einschaltwischend:

nein

Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:

nein

Fernbedienung möglich:

nein

Funktion ausschaltwischend:

nein

Aufsteckbar auf Schütz:

nein

Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:

nein

Mit Halbleiterausgang:

nein

Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:

nein

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:

0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

12...240 V

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Breite:

22.5 mm

Geeignet als Fernbedienung:

nein

Tiefe:

90 mm

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:

0

Höhe:

100 mm

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:

1

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:

1

Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:

nein

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Geeignet für Frontmontage:

nein

    Relè a tempo SIRIUS 3RP25

    Relè a tempo elettronico con funzione stella-triangolo, progettato per l'avviamento mirato di motori in circuito stella-triangolo.

    Dettagli tecnici:

    • Funzione: Stella-triangolo
    • Uscite: 1NO ritardato, 1NO istantaneo
    • Intervallo di tempo: 1...20 s
    • Tensione di alimentazione: AC/DC 12-240 V
    • Frequenza: AC 50/60 Hz
    • LED: Inclusa
    • Morsetto: Molla (Push-in)

    Vantaggi per i clienti:

    • Ampio campo d'impiego grazie a molteplici funzioni in ridottissimo spazio.
    • Impiego universale con omologazioni internazionali e ampio campo di tensione wide-range.
    • Innovativo concetto di custodia con sportelli di copertura e morsetti di collegamento rimovibili.
    • Disponibile come relè a tempo monofunzione o multifunzione.
    • Sostituisce la comprovata serie costruttiva 3RP15.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie