Startseite

SIEMENS - SIE3RP25742NM20 TIMER S-T1-20S 200-240VAC 22,5MM ML - 3RP25742NM20

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 200...240 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Zeitbereich - 1...20 s

  • Funktion ansprechverzögert - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209944381

Artikelnummer

SIE3RP25742NM20

Herstellernummer

3RP25742NM20

Hersteller

SIE

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

200...240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Zeitbereich:

1...20 s

Funktion ansprechverzögert:

nein

Funktion rückfallverzögert:

nein

Funktion Stern/Dreieck:

ja

Funktion Impulsformend:

nein

Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:

nein

Funktion einschaltwischend:

nein

Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:

nein

Fernbedienung möglich:

nein

Funktion ausschaltwischend:

nein

Aufsteckbar auf Schütz:

nein

Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:

nein

Mit Halbleiterausgang:

nein

Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:

nein

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:

0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

200...240 V

Breite:

22.5 mm

Geeignet als Fernbedienung:

nein

Tiefe:

90 mm

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:

0

Höhe:

100 mm

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:

1

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:

1

Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:

nein

    Relè A Tempo SIRIUS 3RP25

    Il Relè a Tempo SIRIUS 3RP25 è progettato per l'avviamento mirato di motori in circuito stella-triangolo, offrendo un'ampia gamma di funzioni in uno spazio ridotto.

    Dettagli tecnici:

    • Funzione stella-triangolo
    • 1NO ritardato, 1NO istantaneo
    • Intervallo di tempo: 1...20 s
    • Tensione: AC 200 ... 240 V e AC 380 ... 440 V
    • LED di stato
    • Morsetto a molla (Push-in)
    • Fornibili come relè a tempo monofunzione o multifunzione con uscita statica
    • Disponibile anche come relè elettromeccanico con e senza guida forzata
    • Rimpiazza la serie costruttiva 3RP15

    Vantaggi per i clienti:

    • Ampio campo d'impiego grazie a molteplici funzioni.
    • Impiego universale con omologazioni internazionali.
    • Innovativo concetto di custodia con sportelli di copertura e morsetti rimovibili.
    • Ridotto ingombro con alta efficienza operativa.
    • Programma versatile per soddisfare diverse esigenze.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie