SIEMENS - SIE3RP25741NW30 TIMER S-T1-20S 12-240VUC 22,5MM - 3RP25741NW30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 12...240 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Zeitbereich - 1...20 s
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 12...240 V
Packung
1 ST
EAN
4011209943858
Artikelnummer
SIE3RP25741NW30
Herstellernummer
3RP25741NW30
Hersteller
SIE
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
12...240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Zeitbereich:
1...20 s
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12...240 V
Funktion ansprechverzögert:
nein
Funktion rückfallverzögert:
nein
Funktion Stern/Dreieck:
ja
Funktion Impulsformend:
nein
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:
nein
Funktion einschaltwischend:
nein
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:
nein
Fernbedienung möglich:
nein
Funktion ausschaltwischend:
nein
Aufsteckbar auf Schütz:
nein
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:
nein
Mit Halbleiterausgang:
nein
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:
nein
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:
0
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
12...240 V
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Breite:
22.5 mm
Geeignet als Fernbedienung:
nein
Tiefe:
90 mm
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:
0
Höhe:
100 mm
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:
1
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:
1
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:
nein
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Geeignet für Frontmontage:
nein
- 1NO ritardato e 1NO istantaneo
- Intervallo di tempo: 1...20 s
- AC/DC 12-240 V
- Frequenza: AC 50/60 Hz
- Morsetto a vite
- Funzione stella-triangolo
- Custodia in forma costruttiva industriale con sportelli di copertura
- Configurable as monofunzione o multifunzione con uscita statica
- Compatibile con diverse tecniche di collegamento
- Ampio campo d'impiego grazie a molteplici funzioni in ridottissimo spazio.
- Impiegabile in modo universale con omologazioni internazionali e ampio campo di tensione.
- Innovativo concetto di custodia per una facile installazione e manutenzione.
- Possibilità di sostituire la serie costruttiva 3RP15 con una soluzione più moderna.
- Un programma SIRIUS per ogni evenienza.
Relè a tempo, elettronico con funzione stella-triangolo
Il relè a tempo SIRIUS 3RP25 è progettato per l'avviamento mirato di motori in circuito stella-triangolo, offrendo un ampio campo d'impiego grazie a molteplici funzioni in uno spazio ridotto.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


