SIEMENS - SIE3RP25741NM20 TIMER S-T1-20S 200-240VAC 22,5MM - 3RP25741NM20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 200...240 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Zeitbereich - 1...20 s
Funktion ansprechverzögert - nein
Packung
1 ST
EAN
4011209944374
Artikelnummer
SIE3RP25741NM20
Herstellernummer
3RP25741NM20
Hersteller
SIE
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
200...240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Zeitbereich:
1...20 s
Funktion ansprechverzögert:
nein
Funktion rückfallverzögert:
nein
Funktion Stern/Dreieck:
ja
Funktion Impulsformend:
nein
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:
nein
Funktion einschaltwischend:
nein
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:
nein
Fernbedienung möglich:
nein
Funktion ausschaltwischend:
nein
Aufsteckbar auf Schütz:
nein
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:
nein
Mit Halbleiterausgang:
nein
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:
nein
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:
0
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
200...240 V
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Breite:
22.5 mm
Geeignet als Fernbedienung:
nein
Tiefe:
90 mm
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:
0
Höhe:
100 mm
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:
1
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:
1
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:
nein
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Geeignet für Frontmontage:
nein
- Funzione stella-triangolo
- 1NO ritardato e 1NO istantaneo
- Intervallo di tempo: 1...20 s
- Tensione: AC 200 ... 240 V e AC 380 ... 440 V
- Morsetto a vite
- Varianti: monofunzione o multifunzione con uscita statica
- Custodia in forma costruttiva industriale
- Ampio campo d'impiego grazie a molteplici funzioni in ridottissimo spazio
- Impiego universale con omologazioni internazionali
- Campo di tensione wide-range per flessibilità operativa
- Sportelli di copertura con dicitura per facilità d'uso
- Morsetti di collegamento rimovibili per una rapida installazione
Relè a tempo SIRIUS 3RP25
Il relè a tempo SIRIUS 3RP25 è progettato per l'avviamento mirato di motori in circuito stella-triangolo, con un intervallo di tempo regolabile da 1 a 20 secondi.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


