Startseite

SIEMENS - SIE3RP25552AW30 TIMER CAD0,05-100H 12-240VUC 17,5MM ML - 3RP25552AW30

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 12...240 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Zeitbereich - 0.05...100 s

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 12...240 V

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

62 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209943827

Artikelnummer

SIE3RP25552AW30

Herstellernummer

3RP25552AW30

Hersteller

SIE

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

12...240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Zeitbereich:

0.05...100 s

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

12...240 V

Funktion ansprechverzögert:

nein

Funktion rückfallverzögert:

nein

Funktion Stern/Dreieck:

nein

Funktion Impulsformend:

nein

Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:

nein

Funktion einschaltwischend:

nein

Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:

nein

Fernbedienung möglich:

nein

Funktion ausschaltwischend:

nein

Aufsteckbar auf Schütz:

nein

Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:

ja

Mit Halbleiterausgang:

nein

Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:

nein

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:

1

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

12...240 V

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Breite:

17.5 mm

Geeignet als Fernbedienung:

nein

Tiefe:

90 mm

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:

0

Höhe:

100 mm

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:

0

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:

0

Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:

nein

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Geeignet für Frontmontage:

nein

    Relè a tempo SIRIUS 3RP25

    Il Relè a tempo SIRIUS 3RP25 è un generatore di clock per vari processi di commutazione ritardati in circuiti di comando, di avviamento, di protezione e di regolazione.

    Dettagli tecnici:

    • Tipologia: Relè a tempo monofunzione o multifunzione
    • Uscita: Statica o relè elettromeccanico
    • Tensione: AC/DC 12 ... 240 V
    • Intervalo di tempo: 0,05 s - 100 h
    • Frequenza: AC 50/60 Hz
    • Collegamento: Morsetti a molla (push-in), rimovibili
    • Funzioni: Molteplici funzioni in ridottissimo spazio
    • Compatibilità: Omologazioni internazionali
    • Sostituzione: Serie costruttiva 3RP15

    Vantaggi per i clienti:

    • Ampio campo d'impiego grazie a funzioni versatili.
    • Impiego universale e adattabile a diverse applicazioni.
    • Innovativo concetto dicustodia con sportelli di copertura etichettati.
    • Facilità di collegamento con morsetti di collegamento rimovibili.
    • Semplificazione della commutazione regolare di segnali di comando.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie