SIEMENS - SIE3RP25551AW30 TIMER CAD0,05-100H 12-240VUC 17,5MM - 3RP25551AW30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Komplettgerät mit Sockel - ja
Geeignet für Hutschienenmontage - nein
Geeignet für Frontmontage - nein
Aufsteckbar auf Schütz - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
62 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209943810
Artikelnummer
SIE3RP25551AW30
Herstellernummer
3RP25551AW30
Hersteller
SIE
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Geeignet für Frontmontage:
nein
Aufsteckbar auf Schütz:
nein
Funktion ansprechverzögert:
nein
Funktion rückfallverzögert:
nein
Funktion einschaltwischend:
nein
Funktion ausschaltwischend:
nein
Funktion Stern/Dreieck:
nein
Funktion Impulsformend:
nein
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:
nein
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:
nein
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:
ja
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:
nein
Zeitbereich:
0.05...360000 s
Fernbedienung möglich:
nein
Geeignet als Fernbedienung:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
12...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
12...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12...240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:
1
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:
nein
Mit Halbleiterausgang:
nein
Breite:
17.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
90 mm
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


