SIEMENS - SIE3RP25402AW30 TIMER RD.0,05-600S 12-240VUC 17,5MM ML - 3RP25402AW30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 12...240 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Zeitbereich - 0.05...600 s
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 12...240 V
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
62 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209943766
Artikelnummer
SIE3RP25402AW30
Herstellernummer
3RP25402AW30
Hersteller
SIE
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
12...240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Zeitbereich:
0.05...600 s
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12...240 V
Funktion ansprechverzögert:
nein
Funktion rückfallverzögert:
ja
Funktion Stern/Dreieck:
nein
Funktion Impulsformend:
nein
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:
nein
Funktion einschaltwischend:
ja
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:
nein
Fernbedienung möglich:
nein
Funktion ausschaltwischend:
nein
Aufsteckbar auf Schütz:
nein
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:
nein
Mit Halbleiterausgang:
nein
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:
nein
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:
1
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
12...240 V
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Breite:
22.5 mm
Geeignet als Fernbedienung:
nein
Tiefe:
90 mm
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:
0
Höhe:
100 mm
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:
0
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:
nein
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Geeignet für Frontmontage:
nein
- Temporizzazione da 0,05 a 600 secondi
- Tensione di alimentazione AC/DC 12-240 V
- Frequenza AC 50/60 Hz
- 1 contatto CO con LED incorporato
- Morsetto a molla (Push-in)
- Disponibile come relè a tempo monofunzione o multifunzione
- Omologazioni internazionali
- Custodia in forma costruttiva industriale
- Ampio campo d'impiego grazie a molteplici funzioni.
- Facile installazione e sostituzione con morsetti di collegamento rimovibili.
- Affidabilità garantita in caso di caduta di tensione.
- Innovativo design che ottimizza lo spazio di installazione.
- Compatibilità con diverse tecniche di collegamento.
Relè a tempo SIRIUS 3RP25
Il relè a tempo SIRIUS 3RP25 offre una funzione di temporizzazione ritardata alla diseccitazione senza segnale di comando, ideale per una vasta gamma di applicazioni nei circuiti di comando e di protezione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


