SIEMENS - SIE3RP25402AB30 TIMER RD.0,05-600S 24VUC 17,5MM ML - 3RP25402AB30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Zeitbereich - 0.05...600 s
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
30 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209943742
Artikelnummer
SIE3RP25402AB30
Herstellernummer
3RP25402AB30
Hersteller
SIE
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Zeitbereich:
0.05...600 s
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Funktion ansprechverzögert:
nein
Funktion rückfallverzögert:
ja
Funktion Stern/Dreieck:
nein
Funktion Impulsformend:
nein
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:
nein
Funktion einschaltwischend:
ja
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:
nein
Fernbedienung möglich:
nein
Funktion ausschaltwischend:
nein
Aufsteckbar auf Schütz:
nein
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:
nein
Mit Halbleiterausgang:
nein
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:
nein
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:
1
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Breite:
22.5 mm
Geeignet als Fernbedienung:
nein
Tiefe:
90 mm
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:
0
Höhe:
100 mm
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:
0
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:
nein
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Geeignet für Frontmontage:
nein
- Ritardato alladiseccitazione senza segnale di comando
- A prova di caduta di tensione, passante all'inserzione
- CAMPi di temporizzazione: 0,05 ... 600 s AC/DC 24 V
- 1 contatto CO con LED
- Morsetto a molla (Push-in)
- Fornibili come relè a tempo monofunzione o multifunzione
- Uscita statica o relè elettromeccanico con e senza guida forzata
- Sostituisce la serie costruttiva 3RP15
- Ampio campo d'impiego grazie a molteplici funzioni in ridottissimo spazio
- Impiego universale con omologazioni internazionali
- Campo di tensione wide-range
- Innovativo concetto di custodia in forma costruttiva industriale
- Sportelli di copertura con dicitura e morsetti di collegamento rimovibili
Relè a Tempo SIRIUS 3RP25
Il relè a tempo SIRIUS 3RP25 è progettato per vari processi di commutazione ritardati in circuiti di comando, avviamento, protezione e regolazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


