SIEMENS - SIE3RP25401BW30 TIMER RD.0,05-600S 12-240VUC 22,5MM - 3RP25401BW30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 12...240 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Zeitbereich - 0.05...600 s
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 12...240 V
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
62 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209943797
Artikelnummer
SIE3RP25401BW30
Herstellernummer
3RP25401BW30
Hersteller
SIE
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
12...240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Zeitbereich:
0.05...600 s
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12...240 V
Funktion ansprechverzögert:
nein
Funktion rückfallverzögert:
ja
Funktion Stern/Dreieck:
nein
Funktion Impulsformend:
nein
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:
nein
Funktion einschaltwischend:
ja
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:
nein
Fernbedienung möglich:
nein
Funktion ausschaltwischend:
nein
Aufsteckbar auf Schütz:
nein
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:
nein
Mit Halbleiterausgang:
nein
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:
nein
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:
2
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
12...240 V
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Breite:
22.5 mm
Geeignet als Fernbedienung:
nein
Tiefe:
90 mm
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:
0
Höhe:
100 mm
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:
0
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:
nein
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Geeignet für Frontmontage:
nein
Relè a tempo SIRIUS 3RP25
Relè elettronico ritardato alla diseccitazione senza segnale di comando, progettato per vari processi di commutazione ritardati in circuiti di comando.
Dettagli tecnici:
- Funzione: Ritardato alla diseccitazione senza segnale di comando
- Tensione: AC/DC 12-240 V
- Campi di temporizzazione: 0,05 ... 600 s
- Contatti: 2 contatti CO
- Frequenza: AC 50/60 Hz con LED
- Morsetto: a vite
- Omologazioni: internazionali
- Costruzione: forma costruttiva industriale con sportelli di copertura e morsetti di collegamento rimovibili
- Disponibilità: monofunzione o multifunzione con uscita statica, elettromeccanico con e senza guida forzata
- Serie sostituita: 3RP15
Vantaggi per il cliente:
- Ampio campo di impiego grazie a molteplici funzioni in ridottissimo spazio
- Impiego universale grazie al campo di tensione wide-range
- Innovativo concetto di custodia per una maggiore facilità d'uso
- Relè SIRIUS offre un programma per ogni evenienza
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


