Startseite

SIEMENS - SIE3RP25401BB30 TIMER RD.0,05-600S 24VUC 22,5MM - 3RP25401BB30

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Zeitbereich - 0.05...600 s

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

30 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209943773

Artikelnummer

SIE3RP25401BB30

Herstellernummer

3RP25401BB30

Hersteller

SIE

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Zeitbereich:

0.05...600 s

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Funktion ansprechverzögert:

nein

Funktion rückfallverzögert:

ja

Funktion Stern/Dreieck:

nein

Funktion Impulsformend:

nein

Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:

nein

Funktion einschaltwischend:

ja

Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:

nein

Fernbedienung möglich:

nein

Funktion ausschaltwischend:

nein

Aufsteckbar auf Schütz:

nein

Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:

nein

Mit Halbleiterausgang:

nein

Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:

nein

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:

2

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Breite:

22.5 mm

Geeignet als Fernbedienung:

nein

Tiefe:

90 mm

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:

0

Höhe:

100 mm

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:

0

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:

0

Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:

nein

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Geeignet für Frontmontage:

nein

    Relè a Tempo SIRIUS 3RP25

    Il relè a tempo SIRIUS 3RP25 è progettato per gestire processi di commutazione ritardati in circuiti di comando, avviamento, protezione e regolazione.

    Dettagli tecnici:

    • Ritardo alla diseccitazione senza segnale di comando
    • Prova di caduta di tensione
    • 7 campi di temporizzazione da 0,05 a 600 s
    • AC/DC 24 V
    • 2 contatti CO con LED
    • Morsetto a vite
    • Comportamento con guida forzata disponibile

    Benefici per i clienti:

    • Ampio campo d'impiego grazie a molteplici funzioni in uno spazio ridotto
    • Universale grazie ad omologazioni internazionali e al campo di tensione wide-range
    • Innovativo concetto di custodia con sportelli di copertura e morsetti di collegamento rimovibili
    • Sostituisce la comprovata serie costruttiva 3RP15

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie