SIEMENS - SIE3RP25401AW30 TIMER RD.0,05-600S 12-240VUC 17,5MM - 3RP25401AW30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 12...240 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Zeitbereich - 0.05...600 s
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 12...240 V
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
62 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209943759
Artikelnummer
SIE3RP25401AW30
Herstellernummer
3RP25401AW30
Hersteller
SIE
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
12...240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Zeitbereich:
0.05...600 s
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12...240 V
Funktion ansprechverzögert:
nein
Funktion rückfallverzögert:
ja
Funktion Stern/Dreieck:
nein
Funktion Impulsformend:
nein
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:
nein
Funktion einschaltwischend:
ja
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:
nein
Fernbedienung möglich:
nein
Funktion ausschaltwischend:
nein
Aufsteckbar auf Schütz:
nein
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:
nein
Mit Halbleiterausgang:
nein
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:
nein
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:
1
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
12...240 V
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Breite:
22.5 mm
Geeignet als Fernbedienung:
nein
Tiefe:
90 mm
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:
0
Höhe:
100 mm
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:
0
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:
nein
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Geeignet für Frontmontage:
nein
- Temporizzazione: 0,05 ... 600 s
- Alimentazione: AC/DC 12-240 V
- Contatti: 1 contatto CO
- Frequenza: AC 50/60 Hz
- Indicatori: LED integrato
- Tipo di connessione: morsetto a vite
- Design compatto con ampio campo d'impiego grazie a molteplici funzioni.
- Impiego universale supportato da omologazioni internazionali.
- Innovativo concetto di custodia con sportelli di copertura etichettati e morsetti rimovibili.
- Disponibilità in versioni monofunzione o multifunzione e diverse tecniche di collegamento.
- Sostituisce la comprovata serie costruttiva 3RP15, garantendo una transizione facile e veloce.
- Adatto per il comando del funzionamento inerziale del ventilatore e per vari circuiti di protezione.
Relè a Tempo SIRIUS 3RP25
Il relè a tempo SIRIUS 3RP25 è progettato per applicazioni di temporizzazione ritardata, cruciali in vari processi di commutazione e regolazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


