Startseite

SIEMENS - SIE3RP25401AB30 TIMER RD.0,05-600S 24VUC 17,5MM - 3RP25401AB30

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Zeitbereich - 0.05...600 s

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

30 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209943735

Artikelnummer

SIE3RP25401AB30

Herstellernummer

3RP25401AB30

Hersteller

SIE

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Zeitbereich:

0.05...600 s

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Funktion ansprechverzögert:

nein

Funktion rückfallverzögert:

ja

Funktion Stern/Dreieck:

nein

Funktion Impulsformend:

nein

Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:

nein

Funktion einschaltwischend:

ja

Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:

nein

Fernbedienung möglich:

nein

Funktion ausschaltwischend:

nein

Aufsteckbar auf Schütz:

nein

Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:

nein

Mit Halbleiterausgang:

nein

Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:

nein

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:

1

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Breite:

22.5 mm

Geeignet als Fernbedienung:

nein

Tiefe:

90 mm

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:

0

Höhe:

100 mm

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:

0

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:

0

Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:

nein

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Geeignet für Frontmontage:

nein

    Relè a tempo SIRIUS 3RP25

    Il relè a tempo SIRIUS 3RP25 è progettato per il controllo di processi di commutazione ritardati in circuiti di comando e protezione.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di alimentazione: AC/DC 24 V
    • Numero di contatti: 1 contatto CO
    • Intervalli di tempo: 0,05...600 s
    • Indicatori LED per stato di funzionamento
    • Morsetto a vite per collegamenti sicuri
    • Omologazioni internazionaliper un impiego universale
    • Disponibile come relè monofunzione o multifunzione con diverse tecniche di collegamento

    Vantaggi per il cliente:

    • Affidabilità operativa grazie alla protezione contro la caduta di tensione
    • Design compatto per un ampio campo d'impiego
    • Facilità di utilizzo con sportelli di copertura etichettati
    • Flessibilità nelle applicazioni grazie a molteplici funzioni
    • Sostituisce efficacemente la serie 3RP15, mantenendo la qualità Siemens

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie