Startseite

SIEMENS - SIE3RP25352AW30 TIMER RD.0,05-100H 12-240VUC 17,5MM ML - 3RP25352AW30

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 12...240 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Zeitbereich - 0.05...360000 s

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 12...240 V

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

62 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209943728

Artikelnummer

SIE3RP25352AW30

Herstellernummer

3RP25352AW30

Hersteller

SIE

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

12...240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Zeitbereich:

0.05...360000 s

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

12...240 V

Funktion ansprechverzögert:

nein

Funktion rückfallverzögert:

nein

Funktion Stern/Dreieck:

nein

Funktion Impulsformend:

nein

Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:

nein

Funktion einschaltwischend:

nein

Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:

nein

Fernbedienung möglich:

nein

Funktion ausschaltwischend:

nein

Aufsteckbar auf Schütz:

nein

Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:

nein

Mit Halbleiterausgang:

nein

Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:

nein

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:

1

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

12...240 V

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Breite:

17.5 mm

Geeignet als Fernbedienung:

nein

Tiefe:

90 mm

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:

0

Höhe:

100 mm

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:

0

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:

0

Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:

nein

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Geeignet für Frontmontage:

nein

Relè a tempo SIRIUS 3RP25

Il relè a tempo SIRIUS 3RP25 è progettato per operazioni di commutazione ritardata in circuiti di comando e protezione.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: Ritardato alla diseccitazione con segnale di comando
  • Contatti: 1 contatto CO
  • Intervalli di tempo: 15 intervalli da 0,05 s a 100 h
  • Tensione: DC 12 ... 240 V
  • Frequenza: AC 50/60 Hz
  • Collegamento: Morsetto a molla (Push-in)

Vantaggi per il cliente:

  • Ampio campo d'impiego grazie a molteplici funzioni in ridottissimo spazio.
  • Impiego universale con omologazioni internazionali e campo di tensione wide-range.
  • Innovativo concetto di custodia industriale con sportelli di copertura e morsetti di collegamento rimovibili.
  • Disponibile come relè a tempo monofunzione o multifunzione con uscita statica o come relè elettromeccanico.
  • I relè a tempo 3RP25 sostituiscono la comprovata serie costruttiva 3RP15.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie