Startseite

SIEMENS - SIE3RP25272EW30 TIMER RE.0,05-240S 12-240VUC 22,5MM U.E. - 3RP25272EW30

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 12...240 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Zeitbereich - 0.05...240 s

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 12...240 V

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

62 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209943704

Artikelnummer

SIE3RP25272EW30

Herstellernummer

3RP25272EW30

Hersteller

SIE

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

12...240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Zeitbereich:

0.05...240 s

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

12...240 V

Funktion ansprechverzögert:

ja

Funktion rückfallverzögert:

nein

Funktion Stern/Dreieck:

nein

Funktion Impulsformend:

nein

Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:

nein

Funktion einschaltwischend:

nein

Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:

nein

Fernbedienung möglich:

nein

Funktion ausschaltwischend:

nein

Aufsteckbar auf Schütz:

nein

Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:

nein

Mit Halbleiterausgang:

ja

Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:

nein

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:

0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

12...240 V

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Breite:

17.5 mm

Geeignet als Fernbedienung:

nein

Tiefe:

90 mm

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:

0

Höhe:

100 mm

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:

0

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:

1

Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:

nein

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Geeignet für Frontmontage:

nein

Relè a tempo SIRIUS 3RP25

Relè a tempo elettronico ritardato all'eccitazione per vari processi di commutazione in circuiti di comando.

Dettagli tecnici:

  • 1 NO (semiconduttore)
  • 2 fili
  • 4 campi di temporizzazione 0,05 ... 240 s
  • AC/DC 12-240 V
  • Morsetto a molla (Push-in)

Vantaggi per il cliente:

  • Impiego universale grazie ad omologazioni internazionali e al campo di tensione wide-range.
  • Ampio campo d'impiego grazie a molteplici funzioni in ridottissimo spazio.
  • L'innovativo concetto di custodia in forma costruttiva industriale offre sportelli di copertura con dicitura e morsetti di collegamento rimovibili.
  • I relè a tempo 3RP25 sostituiscono la comprovata serie costruttiva 3RP15.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie