SIEMENS - SIE3RP25252BW30 TIMER RE.0,05-100H 12-240VUC 22,5MM ML - 3RP25252BW30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 12...240 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Zeitbereich - 0.05...100 s
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 12...240 V
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
62 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209943674
Artikelnummer
SIE3RP25252BW30
Herstellernummer
3RP25252BW30
Hersteller
SIE
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
12...240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Zeitbereich:
0.05...100 s
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12...240 V
Funktion ansprechverzögert:
ja
Funktion rückfallverzögert:
nein
Funktion Stern/Dreieck:
nein
Funktion Impulsformend:
nein
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:
nein
Funktion einschaltwischend:
nein
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:
nein
Fernbedienung möglich:
nein
Funktion ausschaltwischend:
nein
Aufsteckbar auf Schütz:
nein
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:
nein
Mit Halbleiterausgang:
nein
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:
nein
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:
2
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
12...240 V
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Breite:
22.5 mm
Geeignet als Fernbedienung:
nein
Tiefe:
90 mm
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:
0
Höhe:
100 mm
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:
0
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:
nein
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Geeignet für Frontmontage:
nein
- Due contatti CO
- Sette intervalli di tempo da 0,05 s a 100 h
- Tensione AC/DC da 12 a 240 V
- Frequenza AC di 50/60 Hz
- Dotato di LED
- Morsetto a molla (Push-in)
- Omologazioni internazionali per un impiego universale
- Disponibile come relè a tempo monofunzione o multifunzione
- Corpo con sportelli di copertura e morsetti di collegamento rimovibili
- Sostituisce la serie costruttiva 3RP15
- Ampio campo d'impiego grazie a molteplici funzioni in uno spazio ridotto
- Facilità di installazione e connessione con morsetti rimovibili
- Innovativo concetto di custodia per maggiore praticità
- Affidabilità nelle applicazioni di avviamento di motori in cascata
- Disponibilità di diverse tecniche di collegamento per soddisfare le varie esigenze
Relè a tempo SIRIUS 3RP25
Il relè a tempo SIRIUS 3RP25 è ideale per processi di commutazione ritardati in circuiti di comando, avviamento, protezione e regolazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


