SIEMENS - SIE3RP25252BB30 TIMER RE.0,05-100H 24VUC 22,5MM ML - 3RP25252BB30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Zeitbereich - 0.05...100 s
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Funktion ansprechverzögert - ja
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
30 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209943650
Artikelnummer
SIE3RP25252BB30
Herstellernummer
3RP25252BB30
Hersteller
SIE
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Zeitbereich:
0.05...100 s
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Funktion ansprechverzögert:
ja
Funktion rückfallverzögert:
nein
Funktion Stern/Dreieck:
nein
Funktion Impulsformend:
nein
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:
nein
Funktion einschaltwischend:
nein
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:
nein
Fernbedienung möglich:
nein
Funktion ausschaltwischend:
nein
Aufsteckbar auf Schütz:
nein
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:
nein
Mit Halbleiterausgang:
nein
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:
nein
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:
2
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Breite:
22.5 mm
Geeignet als Fernbedienung:
nein
Tiefe:
90 mm
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:
0
Höhe:
100 mm
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:
0
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:
nein
- Tipologia: Relè a tempo, elettronico ritardato all'eccitazione
- Contatti: 2 contatti CO
- Intervalli di tempo: 7 intervalli da 0,05 s a 100 h
- Tensione: AC/DC 24 V a AC 50/60 Hz
- Caratteristiche: LED, morsetto a molla (Push-in)
- Compatibilità: Uscita statica o come relè elettromeccanico
- Sostituzione: Sostituisce la serie costruttiva 3RP15
- Ampio campo d'impiego grazie a molteplici funzioni in ridottissimo spazio
- Impiego universale con omologazioni internazionali e campo di tensione wide-range
- Innovativo concetto di custodia con sportelli di copertura e morsetti di collegamento rimovibili
- Opzioni di relè a tempo monofunzione o multifunzione
- Ideale per l'avviamento di motori in cascata
Relè a tempo SIRIUS 3RP25
Il relè a tempo SIRIUS 3RP25 è progettato per processi di commutazione ritardati in circuiti di comando, di avviamento, di protezione e di regolazione, offrendo un ampio campo d'impiego in uno spazio ridotto.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


