SIEMENS - SIE3RP25252AW30 TIMER RE.0,05-100H 12-240VUC 17,5MM ML - 3RP25252AW30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 12...240 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Zeitbereich - 0.05...100 s
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 12...240 V
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
62 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209943636
Artikelnummer
SIE3RP25252AW30
Herstellernummer
3RP25252AW30
Hersteller
SIE
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
12...240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Zeitbereich:
0.05...100 s
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12...240 V
Funktion ansprechverzögert:
ja
Funktion rückfallverzögert:
nein
Funktion Stern/Dreieck:
nein
Funktion Impulsformend:
nein
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:
nein
Funktion einschaltwischend:
nein
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:
nein
Fernbedienung möglich:
nein
Funktion ausschaltwischend:
nein
Aufsteckbar auf Schütz:
nein
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:
nein
Mit Halbleiterausgang:
nein
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:
nein
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:
1
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
12...240 V
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Breite:
17.5 mm
Geeignet als Fernbedienung:
nein
Tiefe:
90 mm
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:
0
Höhe:
100 mm
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:
0
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:
nein
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Geeignet für Frontmontage:
nein
- 1 contatto CO
- 7 intervalli di tempo da 0,05 s a 100 h
- Tensione di funzionamento AC/DC da 12 a 240 V
- Frequenza AC di 50/60 Hz
- Dotato di LED
- Morsetto a molla (Push-in)
- Compatibilità con vari circuiti di avviamento e protezione
- Possibilità di relè a tempo monofunzione o multifunzione
- Sostituisce la comprovata serie 3RP15
- Ampio campo d'impiego grazie a molteplici funzioni in ridottissimo spazio
- Impiego universale grazie ad omologazioni internazionali
- Campo di tensione wide-range per flessibilità operativa
- Innovativo concetto di custodia industriale con sportelli di copertura e morsetti removibili
- Affidabilità e performance elevate in applicazioni di automazione
- Programma SIRIUS che offre una soluzione per ogni esigenza
Relè a tempo SIRIUS 3RP25
Il relè a tempo SIRIUS 3RP25, elettronico e ritardato all'eccitazione, è progettato per vari processi di commutazione ritardati in circuiti di comando e protezione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


