Startseite

SIEMENS - SIE3RP25251BB30 TIMER RE.0,05-100H 24VUC 22,5MM - 3RP25251BB30

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Zeitbereich - 0.05...100 s

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Funktion ansprechverzögert - ja

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

62 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209943643

Artikelnummer

SIE3RP25251BB30

Herstellernummer

3RP25251BB30

Hersteller

SIE

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Zeitbereich:

0.05...100 s

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Funktion ansprechverzögert:

ja

Funktion rückfallverzögert:

nein

Funktion Stern/Dreieck:

nein

Funktion Impulsformend:

nein

Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:

nein

Funktion einschaltwischend:

nein

Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:

nein

Fernbedienung möglich:

nein

Funktion ausschaltwischend:

nein

Aufsteckbar auf Schütz:

nein

Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:

nein

Mit Halbleiterausgang:

nein

Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:

nein

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:

2

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Breite:

22.5 mm

Geeignet als Fernbedienung:

nein

Tiefe:

90 mm

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:

0

Höhe:

100 mm

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:

0

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:

0

Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:

nein

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Geeignet für Frontmontage:

nein

    Relè a tempo SIRIUS 3RP25

    Il relè a tempo SIRIUS 3RP25 è un dispositivo elettronico ritardato all'eccitazione utilizzato per vari processi di commutazione ritardati in circuiti di comando e protezione.

    Dettagli tecnici:

    • Tipologia: Relè a tempo elettronico ritardato all'eccitazione
    • Contatti: 2 contatti CO
    • Intervalli di tempo: 0,05 s ... 100 h
    • Tensione di alimentazione: AC/DC 24 V
    • Frequenza: AC 50/60 Hz
    • Indicatori: LED per segnalazione stato
    • Categorie: Monofunzione o multifunzione con uscita statica
    • Costruzione: Concept innovativo con sportelli di copertura e morsetti di collegamento rimovibili
    • Sostituzione: Sostituisce la serie costruttiva 3RP15

    Vantaggi per il cliente:

    • Ampio campo d'impiego grazie a molteplici funzioni in ridottissimo spazio.
    • Impiego universale con omologazioni internazionali e ampio campo di tensione.
    • Flessibilità di utilizzo in diversi processi di avviamento e protezione.
    • Facilità di installazione e manutenzione grazie ai morsetti rimovibili.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie