SIEMENS - SIE3RP25132AW30 TIMER RE.5-100S 12-240VUC 17,5MM ML - 3RP25132AW30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 12...240 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Zeitbereich - 5...100 s
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 12...240 V
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
62 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209943605
Artikelnummer
SIE3RP25132AW30
Herstellernummer
3RP25132AW30
Hersteller
SIE
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
12...240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Zeitbereich:
5...100 s
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12...240 V
Funktion ansprechverzögert:
ja
Funktion rückfallverzögert:
nein
Funktion Stern/Dreieck:
nein
Funktion Impulsformend:
nein
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:
nein
Funktion einschaltwischend:
nein
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:
nein
Fernbedienung möglich:
nein
Funktion ausschaltwischend:
nein
Aufsteckbar auf Schütz:
nein
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:
nein
Mit Halbleiterausgang:
nein
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:
nein
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:
1
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
12...240 V
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Breite:
17.5 mm
Geeignet als Fernbedienung:
nein
Tiefe:
90 mm
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:
0
Höhe:
100 mm
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:
0
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:
nein
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Geeignet für Frontmontage:
nein
- 1 contatto CO
- Intervallo di tempo: 5...100 s
- Tensione: AC/DC 12-240 V
- Frequenza: AC 50/60 Hz
- LED indicatore
- Morsetto a molla (Push-in)
- Disponibile come relè a tempo monofunzione o multifunzione
- Uscita statica o come relè elettromeccanico
- TeCNiche di collegamento diverse
- Sostituisce la serie costruttiva 3RP15
- Ampio campo d'impiego grazie a molteplici funzioni in uno spazio ridotto.
- Utilizzo universale con omologazioni internazionali e tensione wide-range.
- Innovativo concetto di custodia con sportelli di copertura e morsetti di collegamento rimovibili.
- Adatto per avviamento di motori in cascata e altro.
- Programma per ogni evenienza con opzioni personalizzabili.
Relè a tempo SIRIUS 3RP25
Il relè a tempo SIRIUS 3RP25 è progettato per vari processi di commutazione ritardati in circuiti di comando, avviamento e protezione, con un intervallo di tempo compreso tra 5 e 100 secondi.
Dettaglitecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


