SIEMENS - SIE3RP25121AW30 TIMER RE.1-30S 12-240VUC 17,5MM - 3RP25121AW30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 12...240 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Zeitbereich - 1...30 s
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 12...240 V
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
62 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209943568
Artikelnummer
SIE3RP25121AW30
Herstellernummer
3RP25121AW30
Hersteller
SIE
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
12...240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Zeitbereich:
1...30 s
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12...240 V
Funktion ansprechverzögert:
ja
Funktion rückfallverzögert:
nein
Funktion Stern/Dreieck:
nein
Funktion Impulsformend:
nein
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:
nein
Funktion einschaltwischend:
nein
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:
nein
Fernbedienung möglich:
nein
Funktion ausschaltwischend:
nein
Aufsteckbar auf Schütz:
nein
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:
nein
Mit Halbleiterausgang:
nein
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:
nein
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:
1
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
12...240 V
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Breite:
17.5 mm
Geeignet als Fernbedienung:
nein
Tiefe:
90 mm
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:
0
Höhe:
100 mm
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:
0
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:
nein
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Geeignet für Frontmontage:
nein
- 1 contatto CO
- Intervallo di tempo 1,5...30 s
- Tensione AC/DC 12-240 V a AC 50/60 Hz
- LED di segnalazione
- Morsetto a vite
- Disponibile come relè a tempo monofunzione o multifunzione
- Uscita statica o elettromeccanica con o senza guida forzata
- Sostituisce la serie costruttiva 3RP15
- Ampio campo d'impiego grazie a molteplici funzioni
- Omologazioni internazionali per impiego universale
- Innovativo concetto di custodia industriale
- Sportelli di copertura con dicitura per una facile identificazione
- Morsetti di collegamento rimovibili per una rapida installazione
Relè a tempo SIRIUS 3RP25
Il relè a tempo SIRIUS 3RP25 è progettato per processi di commutazione ritardati in circuiti di comando, avviamento, protezione e regolazione, con un ampio campo di applicazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


