SIEMENS - SIE3RP25112AW30 TIMER RE.0,5-10S 12-240VUC 17,5MM ML - 3RP25112AW30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 12...240 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Zeitbereich - 0.5...10 s
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 12...240 V
Packung
1 ST
EAN
4011209943551
Artikelnummer
SIE3RP25112AW30
Herstellernummer
3RP25112AW30
Hersteller
SIE
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
12...240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Zeitbereich:
0.5...10 s
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12...240 V
Funktion ansprechverzögert:
ja
Funktion rückfallverzögert:
nein
Funktion Stern/Dreieck:
nein
Funktion Impulsformend:
nein
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:
nein
Funktion einschaltwischend:
nein
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:
nein
Fernbedienung möglich:
nein
Funktion ausschaltwischend:
nein
Aufsteckbar auf Schütz:
nein
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:
nein
Mit Halbleiterausgang:
nein
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:
nein
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:
1
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
12...240 V
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Breite:
17.5 mm
Geeignet als Fernbedienung:
nein
Tiefe:
90 mm
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:
0
Höhe:
100 mm
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:
0
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:
nein
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Geeignet für Frontmontage:
nein
Relè a tempo SIRIUS 3RP25
Relè a tempo elettronico ritardato alleccitazione per vari processi di commutazione ritardati in circuiti di comando, di avviamento, di protezione e di regolazione.
Dettagli tecnici:
- 1 contatto CO
- 1 intervallo di tempo 0,5...10 s
- AC/DC 12-240 V
- AC 50/60 Hz
- con LED
- morsetto a molla (Push-in)
Vantaggi per il cliente:
- Ampio campo di impiego grazie a molteplici funzioni in ridottissimo spazio.
- Impiego universale grazie ad omologazioni internazionali e al campo di tensione wide-range.
- L'innovativo concetto di custodia in forma costruttiva industriale offre sportelli di copertura con dicitura e morsetti di collegamento rimovibili.
- Fornibili come relè a tempo monofunzione o multifunzione con uscita statica o come relè elettromeccanico con e senza guida forzata.
- I relè a tempo 3RP25 sostituiscono la comprovata serie costruttiva 3RP15.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


