SIEMENS - SIE3RP25111AW30 TIMER RE.0,5-10S 12-240VUC 17,5MM - 3RP25111AW30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 12...240 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Zeitbereich - 0.5...10 s
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 12...240 V
Packung
1 ST
EAN
4011209943544
Artikelnummer
SIE3RP25111AW30
Herstellernummer
3RP25111AW30
Hersteller
SIE
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
12...240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Zeitbereich:
0.5...10 s
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12...240 V
Funktion ansprechverzögert:
ja
Funktion rückfallverzögert:
nein
Funktion Stern/Dreieck:
nein
Funktion Impulsformend:
nein
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:
nein
Funktion einschaltwischend:
nein
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:
nein
Fernbedienung möglich:
nein
Funktion ausschaltwischend:
nein
Aufsteckbar auf Schütz:
nein
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:
nein
Mit Halbleiterausgang:
nein
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:
nein
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:
1
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
12...240 V
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Breite:
17.5 mm
Geeignet als Fernbedienung:
nein
Tiefe:
90 mm
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:
0
Höhe:
100 mm
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:
0
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:
nein
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Geeignet für Frontmontage:
nein
- 1 contatto CO
- Intervallo di tempo: 0,5...10 s
- Tensione: AC/DC 12-240 V
- Frequenza: AC 50/60 Hz
- Dotato di LED
- Morsetto a vite
- Disponibile come relè a tempo monofunzione o multifunzione
- Uscita statica o elettromeccanica con e senza guida forzata
- Ampio campo d'impiego grazie a molteplici funzioni in ridottissimo spazio
- Impiego universale con omologazioni internazionali
- Campo di tensione wide-range
- Innovativo concetto di custodia con sportelli di copertura e morsetti di collegamento rimovibili
- Sostituisce la comprovata serie costruttiva 3RP15
- Programma versatile per ogni evenienza
Relè a tempo SIRIUS 3RP25
Questo relè a tempo elettronico ritardato è progettato per vari processi di commutazione ritardati in circuiti di comando, di avviamento, di protezione e di regolazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


