SIEMENS - SIE3RP25052RW30 TIMER 2S 0,05-100H 22,5MM 24-240VUC ML - 3RP25052RW30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...240 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Zeitbereich - 0.05...360000 s
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...240 V
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
62 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621010953
Artikelnummer
SIE3RP25052RW30
Herstellernummer
3RP25052RW30
Hersteller
SIE
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Zeitbereich:
0.05...360000 s
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...240 V
Funktion ansprechverzögert:
ja
Funktion rückfallverzögert:
nein
Funktion Stern/Dreieck:
nein
Funktion Impulsformend:
ja
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:
ja
Funktion einschaltwischend:
ja
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:
ja
Fernbedienung möglich:
nein
Funktion ausschaltwischend:
ja
Aufsteckbar auf Schütz:
nein
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:
nein
Mit Halbleiterausgang:
nein
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:
nein
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:
2
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...240 V
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Breite:
22.5 mm
Geeignet als Fernbedienung:
nein
Tiefe:
90 mm
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:
0
Höhe:
100 mm
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:
0
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:
nein
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Geeignet für Frontmontage:
nein
Relè a tempo SIRIUS 3RP25
Relè a tempo multifunzione con 13 funzioni e 2 contatti CO, ideale per applicazioni ferroviarie e processi di commutazione ritardati.
Dettagli tecnici:
- 2 contatti CO
- 13 funzioni a guida forzata
- Contatti di relè AC/DC 24...240 V a AC 50/60 Hz
- 7 intervalli di tempo (0,05 s...100 h)
- LED morsetto a molla (Push-in)
- Impiego universale con omologazioni internazionali
- Campo di tensione wide-range
- Custodia in forma costruttiva industriale
- Sportelli di copertura con dicitura
- Morsetti di collegamento rimovibili
- Pellicole adesive per la designazione delle funzioni incluse
- Rimpiazzo della serie costruttiva 3RP15
Vantaggi per il cliente:
- Ampio campo dimpiego grazie a molteplici funzioni in ridottissimo spazio
- Impiego universale per circuiti di comando, di avviamento, di protezione e di regolazione
- Fornibili come relè a tempo monofunzione o multifunzione con uscita statica
- Relè elettromeccanico disponibile con e senza guida forzata
- Conveniente sostituzione della serie costruttiva 3RP15
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


