Startseite

SIEMENS - SIE3RP25052BW30 TIMER 2S 0,05-100H 22,5MM 12-240VUC ML - 3RP25052BW30

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 12...240 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Zeitbereich - 0.05...360000 s

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 12...240 V

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

62 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209943520

Artikelnummer

SIE3RP25052BW30

Herstellernummer

3RP25052BW30

Hersteller

SIE

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

12...240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Zeitbereich:

0.05...360000 s

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

12...240 V

Funktion ansprechverzögert:

ja

Funktion rückfallverzögert:

nein

Funktion Stern/Dreieck:

ja

Funktion Impulsformend:

ja

Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:

ja

Funktion einschaltwischend:

ja

Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:

ja

Fernbedienung möglich:

nein

Funktion ausschaltwischend:

ja

Aufsteckbar auf Schütz:

nein

Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:

nein

Mit Halbleiterausgang:

nein

Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:

nein

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:

2

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

12...240 V

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Breite:

22.5 mm

Geeignet als Fernbedienung:

nein

Tiefe:

90 mm

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:

0

Höhe:

100 mm

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:

0

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:

0

Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:

ja

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Geeignet für Frontmontage:

nein

Relè a tempo SIRIUS 3RP25

Il relè a tempo multifunzione SIRIUS 3RP25 offre 27 funzioni e un ampio intervallo di tempo, rendendolo ideale per processi di commutazione ritardati in circuiti di comando e protezione.

Dettagli tecnici:

  • Multifunzionale, 2 contatti CO
  • 27 funzioni, 7 intervalli di tempo (0,05 s...100 h)
  • AC/DC 12-240 V a AC 50/60 Hz
  • LED morsetto a molla (Push-in)
  • Impiego universale con omologazioni internazionali
  • Campo di tensione wide-range
  • Sportelli di copertura con dicitura, morsetti di collegamento rimovibili
  • Fornibili come relè a tempo monofunzione o multifunzione con uscita statica o come relè elettromeccanico
  • Dotazione di fornitura comprende pellicole adesive per la designazione delle funzioni
  • Sostituiscono la serie costruttiva 3RP15

Vantaggi per il cliente:

  • Ampio campo di impiego grazie a molteplici funzioni in ridottissimo spazio
  • Innovativo concetto di custodia in forma costruttiva industriale
  • Relè SIRIUS - un programma per ogni evenienza

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie