Startseite

SIEMENS - SIE3RP25052BB30 TIMER 2S 0,05-100H 22,5MM 24VUC ML - 3RP25052BB30

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Zeitbereich - 0.05...360000 s

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Funktion ansprechverzögert - ja

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

62 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209943506

Artikelnummer

SIE3RP25052BB30

Herstellernummer

3RP25052BB30

Hersteller

SIE

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Zeitbereich:

0.05...360000 s

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Funktion ansprechverzögert:

ja

Funktion rückfallverzögert:

nein

Funktion Stern/Dreieck:

ja

Funktion Impulsformend:

ja

Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:

ja

Funktion einschaltwischend:

ja

Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:

ja

Fernbedienung möglich:

nein

Funktion ausschaltwischend:

ja

Aufsteckbar auf Schütz:

nein

Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:

nein

Mit Halbleiterausgang:

nein

Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:

nein

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:

2

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Breite:

22.5 mm

Geeignet als Fernbedienung:

nein

Tiefe:

90 mm

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:

0

Höhe:

100 mm

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:

0

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:

0

Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:

ja

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Geeignet für Frontmontage:

nein

Relè a tempo SIRIUS 3RP25

Relè multifunzione con 2 contatti CO e 27 funzioni per processi di commutazione ritardati.

Dettagli tecnici:

  • 2 contatti CO
  • 27 funzioni
  • 7 intervalli di tempo (0,05 s...100 h)
  • AC/DC 24 V a AC 50/60 Hz
  • LED morsetto a molla (Push-in)

Vantaggi per il cliente:

  • Ampio campo di impiego grazie a molteplici funzioni in ridottissimo spazio.
  • Impiego universale grazie ad omologazioni internazionali e al campo di tensione wide-range.
  • L'innovativo concetto di custodia in forma costruttiva industriale offre sportelli di copertura con dicitura e morsetti di collegamento rimovibili.
  • Fornibili come relè a tempo monofunzione o multifunzione con uscita statica o come relè elettromeccanico.
  • Pellicole adesive per la designazione delle funzioni già comprese nella dotazione di fornitura.
  • I relè a tempo 3RP25 sostituiscono la comprovata serie costruttiva 3RP15.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie