Startseite

SIEMENS - SIE3RP25052AW30 TIMER 1S 0,05-100H 17,5MM 12-240VUC ML - 3RP25052AW30

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 12...240 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Zeitbereich - 0.05...100 s

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 12...240 V

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

62 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209943483

Artikelnummer

SIE3RP25052AW30

Herstellernummer

3RP25052AW30

Hersteller

SIE

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

12...240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Zeitbereich:

0.05...100 s

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

12...240 V

Funktion ansprechverzögert:

ja

Funktion rückfallverzögert:

nein

Funktion Stern/Dreieck:

nein

Funktion Impulsformend:

ja

Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:

ja

Funktion einschaltwischend:

ja

Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:

ja

Fernbedienung möglich:

nein

Funktion ausschaltwischend:

ja

Aufsteckbar auf Schütz:

nein

Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:

nein

Mit Halbleiterausgang:

nein

Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:

nein

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:

1

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

12...240 V

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Breite:

17.5 mm

Geeignet als Fernbedienung:

nein

Tiefe:

90 mm

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:

0

Höhe:

100 mm

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:

0

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:

0

Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:

nein

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Geeignet für Frontmontage:

nein

    Relè a tempo SIRIUS 3RP25

    Il relè a tempo SIRIUS 3RP25 è progettato per gestire processi di commutazione ritardati in circuiti di comando, avviamento, protezione e regolazione, offrendo 13 funzioni in un dispositivo compatto.

    Dettagli tecnici:

    • Multifunzione con 1 contatto CO
    • 13 funzioni e 7 campi di temporizzazione (0,05 s...100 h)
    • Tensione di funzionamento: AC/DC 12-240 V a AC 50/60 Hz
    • LED di stato presente
    • Morsetto a molla (Push-in)
    • Omologazioni internazionali per impiego universale
    • Custodia in forma costruttiva industriale con sportelli di copertura
    • Pellicole adesive per designazione delle funzioni incluse

    Benefici per il cliente:

    • Ampio campo d'impiego grazie a molteplici funzioni in ridotto spazio
    • Facilità di installazione con morsetti rimuovibili
    • Flessibilità d’uso come relè a tempo monofunzione o multifunzione
    • Sostituzione della comprovata serie costruttiva 3RP15
    • Programma versatile per ogni esigenza di automazione

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie