SIEMENS - SIE3RP25051RW30 TIMER MULTIF. 2 POS. DRIV. CO - 3RP25051RW30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...240 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Zeitbereich - 0.05...360000 s
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...240 V
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
62 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621010946
Artikelnummer
SIE3RP25051RW30
Herstellernummer
3RP25051RW30
Hersteller
SIE
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Zeitbereich:
0.05...360000 s
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...240 V
Funktion ansprechverzögert:
ja
Funktion rückfallverzögert:
nein
Funktion Stern/Dreieck:
nein
Funktion Impulsformend:
ja
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:
ja
Funktion einschaltwischend:
ja
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:
ja
Fernbedienung möglich:
nein
Funktion ausschaltwischend:
ja
Aufsteckbar auf Schütz:
nein
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:
nein
Mit Halbleiterausgang:
nein
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:
nein
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:
2
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...240 V
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Breite:
22.5 mm
Geeignet als Fernbedienung:
nein
Tiefe:
90 mm
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:
0
Höhe:
100 mm
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:
0
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:
nein
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Geeignet für Frontmontage:
nein
Relè a tempo SIRIUS 3RP25
Il relè a tempo multifunzione SIRIUS 3RP25 è progettato per applicazioni ferroviarie e commutazioni ritardate in circuiti di comando.
Dettagli tecnici:
- Multifunzione, 2 contatti CO
- 13 funzioni a guida forzata
- Contatti di relè AC/DC 24...240 V
- AC 50/60 Hz
- 7 intervalli di tempo (0,05 s...100 h) con LED
- Morsetto a vite
- Adatti per applicazioni ferroviarie
- Fornibili come relè a tempo monofunzione o multifunzione con uscita statica o come relè elettromeccanico con e senza guida forzata
- Dotazione di fornitura con pellicole adesive per la designazione delle funzioni
- Sostituiscono la serie costruttiva 3RP15
Vantaggi per il cliente:
- Ampio campo di impiego grazie a molteplici funzioni in ridottissimo spazio
- Impiego universale grazie ad omologazioni internazionali e al campo di tensione wide-range
- L'innovativo concetto di custodia in forma costruttiva industriale offre sportelli di copertura con dicitura e morsetti di collegamento rimovibili
- Relè SIRIUS - un programma per ogni evenienza
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


