Startseite

SIEMENS - SIE3RP25051BW30 TIMER 2S 0,05-100H 22,5MM 12-240VUC - 3RP25051BW30

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 12...240 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Zeitbereich - 0.05...100 s

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 12...240 V

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

62 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209943513

Artikelnummer

SIE3RP25051BW30

Herstellernummer

3RP25051BW30

Hersteller

SIE

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

12...240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Zeitbereich:

0.05...100 s

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

12...240 V

Funktion ansprechverzögert:

ja

Funktion rückfallverzögert:

nein

Funktion Stern/Dreieck:

ja

Funktion Impulsformend:

ja

Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:

ja

Funktion einschaltwischend:

ja

Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:

ja

Fernbedienung möglich:

nein

Funktion ausschaltwischend:

ja

Aufsteckbar auf Schütz:

nein

Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:

nein

Mit Halbleiterausgang:

nein

Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:

nein

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:

2

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

12...240 V

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Breite:

22.5 mm

Geeignet als Fernbedienung:

nein

Tiefe:

90 mm

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:

0

Höhe:

100 mm

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:

0

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:

0

Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:

ja

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Geeignet für Frontmontage:

nein

    Relè a tempo SIRIUS 3RP25

    Il Relè a tempo SIRIUS 3RP25 è progettato per gestire processi di commutazione ritardati in circuiti di comando, avviamento, protezione e regolazione con una vasta gamma di funzioni e intervalli di tempo.

    Dettagli tecnici:

    • Multifunzione con 2 contatti CO
    • 27 funzioni disponibili
    • Intervalli di tempo da 0,05 s a 100 h
    • Tensione di alimentazione AC/DC da 12-240 V
    • Compatibile con frequenze AC di 50/60 Hz
    • Dispone di un LED di stato
    • Connessioni tramite morsetto a vite
    • Custodia in forma costruttiva industriale con sportelli di copertura
    • Fornito con pellicole adesive per designazione delle funzioni

    Vantaggi per i clienti:

    • Ampio campo d'impiego grazie a molteplici funzioni in ridottissimo spazio
    • Universale grazie ad omologazioni internazionali e tensione wide-range
    • Varietà di forme disponibili, inclusi relè monofunzione e multifunzione
    • Facile sostituzione della serie 3RP15
    • Innovativa concezione di custodia per una migliore gestione

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie