Startseite

SIEMENS - SIE3RP25051BT20 TIMER 2S 0,05-100H 22,5MM 400-440VAC - 3RP25051BT20

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 400...440 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Zeitbereich - 0.05...100 s

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - -99999...-99999 V

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

62 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209944350

Artikelnummer

SIE3RP25051BT20

Herstellernummer

3RP25051BT20

Hersteller

SIE

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

400...440 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Zeitbereich:

0.05...100 s

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

-99999...-99999 V

Funktion ansprechverzögert:

ja

Funktion rückfallverzögert:

nein

Funktion Stern/Dreieck:

ja

Funktion Impulsformend:

ja

Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:

ja

Funktion einschaltwischend:

ja

Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:

ja

Fernbedienung möglich:

nein

Funktion ausschaltwischend:

ja

Aufsteckbar auf Schütz:

nein

Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:

nein

Mit Halbleiterausgang:

nein

Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:

nein

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:

2

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

400...440 V

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Breite:

22.5 mm

Geeignet als Fernbedienung:

nein

Tiefe:

90 mm

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:

0

Höhe:

100 mm

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:

0

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:

0

Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:

ja

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Geeignet für Frontmontage:

nein

    Relè a tempo multifunzione 2 contatti CO

    Il relè a tempo multifunzione 2 contatti CO offre versatilità per tutti i processi di commutazione ritardati in circuiti di comando e regolazione, con un'ampia gamma di funzioni e intervalli di tempo.

    Dettagli tecnici:

    • 27 funzioni
    • 7 intervalli di tempo: da 0,05 s a 100 h
    • Tensione di funzionamento: AC 400...440 V a AC 50/60 Hz
    • Morsetto a vite
    • LED di segnalazione
    • Omologazioni internazionali
    • Custodia in forma costruttiva industriale
    • Disponibile come relè a tempo monofunzione o multifunzione
    • Uscita statica o relè elettromeccanico con e senza guida forzata

    Vantaggi per i clienti:

    • Ampio campo d'impiego grazie a molteplici funzioni in ridottissimo spazio
    • Impiego universale grazie al campo di tensione wide-range
    • Facile installazione graziea morsetti di collegamento rimovibili
    • Pellicole adesive incluse per la designazione delle funzioni
    • Soluzione robusta che sostituisce la comprovata serie costruttiva 3RP15
    • Programma completo SIRIUS per ogni esigenza

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie