Startseite

SIEMENS - SIE3RP25051BB30 TIMER 2S 0,05-100H 22,5MM 24VUC - 3RP25051BB30

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Zeitbereich - 0.05...100 s

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Funktion ansprechverzögert - ja

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

30 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209943490

Artikelnummer

SIE3RP25051BB30

Herstellernummer

3RP25051BB30

Hersteller

SIE

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Zeitbereich:

0.05...100 s

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Funktion ansprechverzögert:

ja

Funktion rückfallverzögert:

nein

Funktion Stern/Dreieck:

ja

Funktion Impulsformend:

ja

Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:

ja

Funktion einschaltwischend:

ja

Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:

ja

Fernbedienung möglich:

nein

Funktion ausschaltwischend:

ja

Aufsteckbar auf Schütz:

nein

Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:

nein

Mit Halbleiterausgang:

nein

Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:

nein

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:

2

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Breite:

22.5 mm

Geeignet als Fernbedienung:

nein

Tiefe:

90 mm

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:

0

Höhe:

100 mm

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:

0

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:

0

Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:

ja

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Geeignet für Frontmontage:

nein

    Relè a tempo SIRIUS 3RP25

    Relè multifunzione con 2 contatti CO e 27 funzioni, ideale per processi di commutazione ritardati in circuiti di comando, di avviamento, di protezione e di regolazione.

    Dettagli tecnici:

    • 2 contatti CO
    • 27 funzioni disponibili
    • 7 intervalli di tempo da 0,05 s a 100 h
    • Tensione AC/DC: 24 V
    • Frequenze AC: 50/60 Hz
    • Custodia in forma costruttiva industriale
    • Sportelli di copertura con dicitura
    • Morsetti di collegamento rimovibili
    • Omologazioni internazionali
    • Funziona come relè monofunzione o multifunzione con uscita statica
    • Pellicole adesive per la designazione delle funzioni incluse nella fornitura

    Benefici per il cliente:

    • Ampio campo d'impiego grazie a molteplici funzioni in ridottissimo spazio
    • Universale grazie al campo di tensione wide-range
    • Facile integrazione in vari sistemi grazie alle tecniche di collegamento diverse
    • Sostituzione diretta della comprovata serie costruttiva 3RP15
    • Programma versatile per ogni evenienza

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie