Startseite

SIEMENS - SIE3RP25051AW30 TIMER 1S 0,05-100H 17,5MM 12-240VUC - 3RP25051AW30

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 12...240 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Zeitbereich - 0.05...100 s

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 12...240 V

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

62 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209943476

Artikelnummer

SIE3RP25051AW30

Herstellernummer

3RP25051AW30

Hersteller

SIE

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

12...240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Zeitbereich:

0.05...100 s

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

12...240 V

Funktion ansprechverzögert:

ja

Funktion rückfallverzögert:

nein

Funktion Stern/Dreieck:

nein

Funktion Impulsformend:

ja

Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:

ja

Funktion einschaltwischend:

ja

Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:

ja

Fernbedienung möglich:

nein

Funktion ausschaltwischend:

ja

Aufsteckbar auf Schütz:

nein

Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:

nein

Mit Halbleiterausgang:

nein

Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:

nein

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:

1

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

12...240 V

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Breite:

17.5 mm

Geeignet als Fernbedienung:

nein

Tiefe:

90 mm

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:

0

Höhe:

100 mm

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:

0

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:

0

Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:

nein

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Geeignet für Frontmontage:

nein

    Relè a Tempo Multifunzione 1 Contatto CO

    Il relè a tempo multifunzione 1 contatto CO offre 13 funzioni con 7 campi di temporizzazione per soddisfare diverse esigenze di automazione.

    Dettagli tecnici:

    • Funzioni: 13
    • Campi di temporizzazione: 0,05 s...100 h
    • Tensione: AC/DC 12...240 V
    • Frequenza: AC 50/60 Hz
    • Collegamento: morsetto a vite
    • Omologazioni internazionali
    • Custodia in forma costruttiva industriale con sportelli di copertura
    • Con pellicole adesive per la designazione delle funzioni inclusa

    Vantaggi per i clienti:

    • Campo d'impiego ampio grazie a molteplici funzioni in spaziridotti
    • Impiego universale per diversi processi di commutazione ritardati
    • Facilità di installazione e collegamento grazie ai morsetti rimovibili
    • Sostituisce la comprovata serie costruttiva 3RP15, offrendo un programma versatile per ogni esigenza

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie