Startseite

SIEMENS - SIE3RP25051AB300AC1 T-REL. MULTI-F. 1CO. CONT. 24VACDC SCREW - 3RP25051AB300AC1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufsteckbar auf Schütz - nein

  • Zeitbereich - 0.05...360000 s

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

62 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4047621071688

Artikelnummer

SIE3RP25051AB300AC1

Herstellernummer

3RP25051AB300AC1

Hersteller

SIE

Aufsteckbar auf Schütz:

nein

Zeitbereich:

0.05...360000 s

relè a tempo, multifunzione 1 contatto CO, 2 funzioni (B, K) 7 campi di temporizzazione (0,05 s...100 h) AC/DC 24 V a AC 50/60 Hz con LED, morsetti a vite relè a tempo SIRIUS 3RP25, 2 funzioni (B, K), per tutti i processi di commutazione ritardati in circuiti di comando, di avviamento, di protezione e di regolazione. Ampio campo dimpiego grazie a molteplici funzioni in ridottissimo spazio. Impiego universale grazie ad omologazioni internazionali e al campo di tensione wide-range. Linnovativo concetto di custodia in forma costruttiva industriale offre sportelli di copertura con dicitura, morsetti di collegamento rimovibili e molto altro ancora. Fornibili come relè a tempo monofunzione o multifunzione con uscita statica o come relè elettromeccanico con e senza guida forzata, rispettivamente con diverse tecniche di collegamento. Nella dotazione di fornitura sono già comprese pellicole adesive per la designazione delle funzioni. I relè a tempo 3RP25 sostituiscono la comprovata serie costruttiva 3RP15. Relè SIRIUS - un programma per ogni evenienza.

SIEMENS

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie