Startseite

SIEMENS - SIE3RP25051AB30 TIMER 1S 0,05-100H 17,5MM 24VUC - 3RP25051AB30

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Zeitbereich - 0.05...100 s

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

30 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209943452

Artikelnummer

SIE3RP25051AB30

Herstellernummer

3RP25051AB30

Hersteller

SIE

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Zeitbereich:

0.05...100 s

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Funktion ansprechverzögert:

ja

Funktion rückfallverzögert:

nein

Funktion Stern/Dreieck:

nein

Funktion Impulsformend:

ja

Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:

ja

Funktion einschaltwischend:

ja

Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:

ja

Fernbedienung möglich:

nein

Funktion ausschaltwischend:

ja

Aufsteckbar auf Schütz:

nein

Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:

nein

Mit Halbleiterausgang:

nein

Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:

nein

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:

1

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Breite:

17.5 mm

Geeignet als Fernbedienung:

nein

Tiefe:

90 mm

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:

0

Höhe:

100 mm

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:

0

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:

0

Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:

nein

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Geeignet für Frontmontage:

nein

    Relè a tempo, multifunzione 1 contatto CO

    Il relè a tempo multifunzione SIRIUS 3RP25 offre 13 funzioni di temporizzazione versatili per vari processi di commutazione ritardati in circuiti di comando e controllo.

    Dettagli tecnici:

    • 1 contatto CO
    • 13 funzioni
    • 7 campi di temporizzazione da 0,05 s a 100 h
    • Compatibilità AC/DC 24 V a AC 50/60 Hz
    • Indicatori LED
    • Morsetto a vite
    • Innovativo concetto di custodia in forma costruttiva industriale
    • Pellicole adesive per designazione delle funzioni incluse
    • Disponibile come relè a tempo monofunzione o multifunzione

    Vantaggi per i clienti:

    • Ampio campo d'impiego grazie a molteplici funzioni in ridottissimo spazio
    • Impiego universale grazie ad omologazioni internazionali e campo di tensione wide-range
    • Facilità d'uso con morsetti di collegamento rimovibili
    • Soluzione sostitutiva per la serie 3RP15 comprovata
    • Flessibilità con diverse tecniche di collegamento e uscita statica o elettromeccanica

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie