SIEMENS - SIE3RP20251AP30 TEMPRIT.ECC.0,05-100H 24-200-240VAC - 3RP20251AP30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 200...240 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Zeitbereich - 0.05...360000 s
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
62 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209569416
Artikelnummer
SIE3RP20251AP30
Herstellernummer
3RP20251AP30
Hersteller
SIE
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
200...240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Zeitbereich:
0.05...360000 s
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Funktion ansprechverzögert:
ja
Funktion rückfallverzögert:
nein
Funktion Stern/Dreieck:
nein
Funktion Impulsformend:
nein
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:
nein
Funktion einschaltwischend:
nein
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:
nein
Fernbedienung möglich:
nein
Funktion ausschaltwischend:
nein
Aufsteckbar auf Schütz:
nein
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:
nein
Mit Halbleiterausgang:
nein
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:
nein
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:
1
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...200 V
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Breite:
45 mm
Geeignet als Fernbedienung:
nein
Tiefe:
73 mm
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:
0
Höhe:
57 mm
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:
0
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Geeignet für Frontmontage:
nein
Relè a tempo SIRIUS 3RP20
Il relè a tempo elettronico ritardato all'eccitazione è progettato per vari processi di commutazione ritardati in circuiti di comando, avviamento, protezione e regolazione.
Dettagli tecnici:
- 1 contatto CO
- AC/DC 24 V
- AC 200 ... 240 V a AC 50/60 Hz
- 0,05 s ... 100 h
- larghezza costruttiva 45 mm
- morsetto a vite
Vantaggi per il cliente:
- Ampio campo di impiego grazie a molteplici funzioni in ridottissimo spazio.
- Impiego universale grazie alle omologazioni internazionali e all'ampio campo di tensione.
- I relè a tempo 3RP sono fornibili come relè monofunzione o multifunzione con uscita statica o come relè elettromeccanico con e senza guida forzata, rispettivamente con diverse tecniche di collegamento.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


