SIEMENS - SIE3RP20052AP30 TEMPMULTIF.0,05-100H 24-200-240AC - 3RP20052AP30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 200...240 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Zeitbereich - 0.05...100 s
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
30 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209569485
Artikelnummer
SIE3RP20052AP30
Herstellernummer
3RP20052AP30
Hersteller
SIE
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
200...240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Zeitbereich:
0.05...100 s
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Funktion ansprechverzögert:
ja
Funktion rückfallverzögert:
nein
Funktion Stern/Dreieck:
nein
Funktion Impulsformend:
ja
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:
ja
Funktion einschaltwischend:
ja
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:
nein
Fernbedienung möglich:
nein
Funktion ausschaltwischend:
ja
Aufsteckbar auf Schütz:
nein
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:
nein
Mit Halbleiterausgang:
nein
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:
nein
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:
1
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
200...240 V
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Breite:
45 mm
Geeignet als Fernbedienung:
nein
Tiefe:
73 mm
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:
0
Höhe:
57 mm
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:
0
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:
nein
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Geeignet für Frontmontage:
nein
- Funzioni: 8 funzioni
- Contatto: 1 contatto CO
- Tensione: AC/DC 24 V, AC 200 ... 240 V
- Frequenza: AC 50/60 Hz
- Tempo di ritardo: 0,05 s ... 100 h
- Larghezza costruttiva: 45 mm
- Collegamento: Morsetto a molla
- Ampio campo d'impiego grazie a molteplici funzioni in spazi ridotti.
- Impiego universale supportato da omologazioni internazionali.
- Versatilità nella scelta tra relè monofunzione o multifunzione con diverse tecniche di collegamento.
- Programma SIRIUS adatto per ogni evenienza di applicazione.
Relè a tempo SIRIUS 3RP20
Relè a tempo elettronico multifunzione con 8 funzioni e 1 contatto CO, progettato per gestire vari processi di commutazione ritardati in circuiti di comando e di avviamento.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


