Startseite

SIEMENS - SIE3RP20051BW30 TEMPMULTIF.2S 0,05-100H 24-240VUC - 3RP20051BW30

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...240 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Zeitbereich - 0.05...100 s

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...240 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

6 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209569454

Artikelnummer

SIE3RP20051BW30

Herstellernummer

3RP20051BW30

Hersteller

SIE

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Zeitbereich:

0.05...100 s

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...240 V

Funktion ansprechverzögert:

ja

Funktion rückfallverzögert:

nein

Funktion Stern/Dreieck:

ja

Funktion Impulsformend:

ja

Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:

ja

Funktion einschaltwischend:

ja

Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:

nein

Fernbedienung möglich:

nein

Funktion ausschaltwischend:

ja

Aufsteckbar auf Schütz:

nein

Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:

nein

Mit Halbleiterausgang:

nein

Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:

nein

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:

2

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...240 V

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Breite:

45 mm

Geeignet als Fernbedienung:

nein

Tiefe:

73 mm

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:

0

Höhe:

57 mm

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:

0

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:

0

Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:

ja

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Geeignet für Frontmontage:

nein

    Relè a tempo SIRIUS 3RP20

    Il relè a tempo SIRIUS 3RP20 è un dispositivo multifunzione progettato per gestire processi di commutazione ritardati in circuiti di comando, avviamento, protezione e regolazione.

    Dettagli tecnici:

    • 16 funzioni
    • 2 contatti CO AC/DC 24...240V
    • Frequenza: AC 50/60 Hz
    • Tempo di intervento: 0,05 s ... 100 h
    • Larghezza costruttiva: 45 mm
    • Morsetto a vite

    Vantaggi per i clienti:

    • Ampio campo d'impiego grazie a molteplici funzioni in ridottissimo spazio.
    • Impiego universale supportato da omologazioni internazionali.
    • Campo di tensione esteso per una maggiore flessibilità.
    • Disponibilità in versioni monofunzione o multifunzione con diverse tecniche di collegamento.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie