SIEMENS - SIE3RN20132GW30 SGANC STAND A/M/D 2W GOLD 24VAC/DC VT - 3RN20132GW30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Messkreise - 1
Anschlussart Hilfsstromkreis - Federzuganschluss
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 2
Externer Reset möglich - ja
Packung
1 ST
EAN
4047621006772
Artikelnummer
SIE3RN20132GW30
Herstellernummer
3RN20132GW30
Hersteller
SIE
Anzahl der Messkreise:
1
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Externer Reset möglich:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Fehlerspeicherung möglich:
ja
Höhe:
100 mm
Breite:
22.5 mm
Tiefe:
90 mm
Relè protezione motore a termistore
Il relè protezione motore a termistore offre protezione contro il surriscaldamento dei motori, anche in aree a rischio di esplosione, mediante misura diretta della temperatura.
Dettagli tecnici:
- Unità di controllo standard
- Custodia 22,5 mm
- Morsetti a molla
- 2 CO dorati
- Us = AC/DC 24 V-240 V
- RESET manuale/automatico/remoto
- Omologazione ATEX
- 2 LED (READY/TRIPPED)
- Sorveglianza rottura conduttore
- Sorveglianza di cortocircuito
- Insensibile alla caduta di tensione
- Tropicalizzati e protetti contro i contatti accidentali
- Disponibile come unità di controllo monostabile o bistabile
- Morsetti a vite o a molla (push-in)
- Esecuzioni in larghezza costruttiva di 17,5 mm o 22,5 mm
- Adattatore per fissaggio su guida DIN TH35 o a vite
- Contatti con doratura dura
- Accessori uniformi per tutte le varianti
- Relè 3RN2 sostituisce la serie 3RN1
Vantaggi per il cliente:
- Protezione del motore in condizioni particolari, come avviamento pesante e funzionamento di frenatura
- Risparmio di un sovradimensionamento precauzionale del motore
- Sensori PTC senza necessità di parametrizzazione
- Diagnostica rapida degli errori grazie ai LED
- Impiegabili in tutto il mondo grazie all'ampio campo di tensione e alle approvazioni internazionali
- Scelta e gestione di magazzino semplificate con accessori uniformi
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


