SIEMENS - SIE3RN20101CA30 SGANC STAND 2W 24VAC/DC ML - 3RN20101CA30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Messkreise - 1
Anschlussart Hilfsstromkreis - Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Externer Reset möglich - nein
Packung
1 ST
EAN
4047621004372
Artikelnummer
SIE3RN20101CA30
Herstellernummer
3RN20101CA30
Hersteller
SIE
Anzahl der Messkreise:
1
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Externer Reset möglich:
nein
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Fehlerspeicherung möglich:
nein
Höhe:
100 mm
Breite:
17.5 mm
Tiefe:
90 mm
- Dimensioni: 17,5 mm di larghezza, disponibile anche in 22,5 mm
- Contatti: 1 NO, 1 NC
- Tensione: AC/DC 24 V
- Reset: automatico, manuale e/o remoto
- Caratteristiche: tropicalizzato, protetto contro i contatti accidentali
- LED: 2 indicatori (READY/TRIPPED) per diagnostica rapida
- Approvals: internazionale, con e senza omologazione ATEX
- Morsetti: a vite o a molla (push-in)
- Montaggio: su guida DIN TH35 o a vite con adattatore (accessorio)
- Protezione efficace del motore in condizioni operative critiche.
- Risparmio sui costi di sovradimensionamento grazie alla misura diretta della temperatura.
- Facile gestione del magazzino grazie ad accessori uniformi e morsetti rimovibili.
- Diagnostica rapida degli errori per una manutenzione semplificata.
- Versatilità di utilizzo in tutto il mondo con un ampio campo di tensione.
Relè Protezione Motore a Termistore SIRIUS 3RN2
Il relè di protezione motore a termistore SIRIUS 3RN2 serve a proteggere i motori dal surriscaldamento mediante la misura diretta della temperatura dell'avvolgimento del motore.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


