Startseite

SIEMENS - SIE3RM13072AA14 AVVMOT.INV. 1,6-7,0A110-230V SAF.ML - 3RM13072AA14

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Motorstarters - sonstige

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...230 V

  • Auslöseklasse - CLASS 10 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 110...230 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110...110 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209914674

Artikelnummer

SIE3RM13072AA14

Herstellernummer

3RM13072AA14

Hersteller

SIE

Art des Motorstarters:

sonstige

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...230 V

Auslöseklasse:

CLASS 10 A

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...230 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110...110 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

3 kW

Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:

7 A

Mit Kurzschlussauslöser:

nein

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig:

1.5 kW

Bemessungsleistung, 460 V, 60 Hz, 3-phasig:

3 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

7 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

7...7 A

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:

50 °C

Temperaturkompensierter Überlastschutz:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Federzuganschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Mit Trafo:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

0

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Anzahl der Leuchtmelder:

4

Externer Reset möglich:

nein

Mit Sicherung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Breite:

22.5 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

141.5 mm

    Avviatore invertitore Failsafe, 3RM1

    Avviatore invertitore fail-safe SIRIUS 3RM1 per il comando funzionale di motori trifase.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione nominale: 500 V
    • Potenza motore: 0,55...3kW
    • Corrente nominale: 1,6...7A
    • Tensione di alimentazione: AC 110...230V
    • Tipo di morsetti: morsetti a molla (push-in)
    • Certificazioni: disponibile con certificazione ATEX e disinserzione di sicurezza
    • Accessori disponibili: connettori di apparecchiatura, modulo a fusibili, sistema di alimentazione, coperture piombabili

    Vantaggi per i clienti:

    • Ridotta larghezza costruttiva e multifunzionalità.
    • Protezione elettronica da sovraccarico e lunga durata di vita.
    • Efficienza energetica grazie alla tecnica di commutazione ibrida.
    • Facile montaggio e ridotto onere di cablaggio.
    • Diagnostica rapida tramite indicatori a LED.
    • Ampio campo di regolazione con ridotta varietà di apparecchi.
    • Possibilità di partenza in spazi ridotti.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie