SIEMENS - SIE3RM13023AA04 AVVMOT.INV. 0,4-2,0A 24V SAFETY VT-ML - 3RM13023AA04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Motorstarters - sonstige
Auslöseklasse - CLASS 10 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 0.75 kW
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V - 2 A
Packung
1 ST
EAN
4011209935976
Artikelnummer
SIE3RM13023AA04
Herstellernummer
3RM13023AA04
Hersteller
SIE
Art des Motorstarters:
sonstige
Auslöseklasse:
CLASS 10 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0.75 kW
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:
2 A
Mit Kurzschlussauslöser:
nein
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig:
0.37 kW
Bemessungsleistung, 460 V, 60 Hz, 3-phasig:
0.75 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
2 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
2...2 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:
60 °C
Temperaturkompensierter Überlastschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Federzuganschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Mit Trafo:
nein
Anzahl der Befehlsstellen:
0
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Anzahl der Leuchtmelder:
4
Externer Reset möglich:
nein
Mit Sicherung:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Breite:
22.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
141.5 mm
- Voltaggio: 500 V
- Potenza: 0,09...0,75 kW
- Corrente: 0,4...2 A
- Alimentazione: DC 24 V
- Tipologia morsetti: a vite / morsetti a molla (push-in)
- Protezione elettronica da sovraccarico
- Commutaione ibrida ad efficienza energetica
- Ridotta larghezza costruttiva e multifunzionalità.
- lunga durata di vita e semplice montaggio grazie al ridotto onere di cablaggio.
- Rapida diagnostica tramite indicatori a LED.
- Innovativo concetto di custodia con sportelli di copertura e morsetti di collegamento rimovibili.
- Fornibili come avviatore diretto o invertitore con diverse opzioni di certificazione e disinserzione di sicurezza.
- Numerosi accessori disponibili per completare il sistema.
Avviatore invertitore Failsafe, 3RM1
Avviatore invertitore fail-safe SIRIUS 3RM1 per il comando funzionale di motori trifase con diverse opzioni di configurazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


