SIEMENS - SIE3RM12021AA14 AVVIATMOT.INV 0,4-2,0A 110-230V VT - 3RM12021AA14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Motorstarters - sonstige
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...230 V
Auslöseklasse - CLASS 10 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 110...230 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110...110 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
88 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209914841
Artikelnummer
SIE3RM12021AA14
Herstellernummer
3RM12021AA14
Hersteller
SIE
Art des Motorstarters:
sonstige
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...230 V
Auslöseklasse:
CLASS 10 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...230 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
110...110 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0.75 kW
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:
2 A
Mit Kurzschlussauslöser:
nein
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig:
0.37 kW
Bemessungsleistung, 460 V, 60 Hz, 3-phasig:
0.75 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
2 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
2...2 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:
60 °C
Temperaturkompensierter Überlastschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Mit Trafo:
nein
Anzahl der Befehlsstellen:
0
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Anzahl der Leuchtmelder:
4
Externer Reset möglich:
ja
Mit Sicherung:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Breite:
22.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
141.5 mm
- Tensione nominale: 500 V
- Potenza del motore: 0,09 ... 0,75 kW
- Corrente: 0,4 ... 2 A
- Tensione di alimentazione: AC 110-230 V
- Protezione elettronica da sovraccarico
- Commutazione ibrida ad efficienza energetica
- Semplice montaggio con ridotto onere di cablaggio
- Indicatori a LED per rapida diagnostica
- Certificazioni disponibili: ATEX, disinserzione di sicurezza
- Accessori disponibili: connettori, moduli a fusibili, coperture piombabili
- Ridotta larghezza costruttiva con multifunzione
- Lunga durata di vita grazie a tecnologie avanzate
- Facilità di utilizzo e installazione
- Innovativo concetto di custodia con sportelli di copertura
- Partenza efficiente anche in spazi ridotti
- Varietà di apparecchi ridotta grazie all'ampio campo di regolazione
Avviatore invertitore, 3RM1
L' avviatore invertitore SIRIUS 3RM1 è progettato per il comando funzionale di motori trifase con un'ampia gamma di caratteristiche tecniche.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


