SIEMENS - SIE3RM12011AA04 AVVIATMOT.INV. 0,1-0,5A 24V VT - 3RM12011AA04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Motorstarters - sonstige
Auslöseklasse - CLASS 10 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 0.12 kW
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V - 0.5 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
88 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209914711
Artikelnummer
SIE3RM12011AA04
Herstellernummer
3RM12011AA04
Hersteller
SIE
Art des Motorstarters:
sonstige
Auslöseklasse:
CLASS 10 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0.12 kW
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:
0.5 A
Mit Kurzschlussauslöser:
nein
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig:
0.06 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0.5 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0.5...0.5 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:
60 °C
Temperaturkompensierter Überlastschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Mit Trafo:
nein
Anzahl der Befehlsstellen:
0
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Anzahl der Leuchtmelder:
4
Externer Reset möglich:
ja
Mit Sicherung:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Breite:
22.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
141.5 mm
- Tensione: 500 V
- Potenza: 0 ... 0,12 kW
- Corrente: 0,1 ... 0,5 A
- Tensione di controllo: DC 24 V
- Morsetto a vite
- Tecnica di commutazione ibrida
- Certificazione ATEX disponibile
- Accessori: connettori di apparecchiatura, modulo a fusibili, sistema di alimentazione, coperture piombabili
- Ridotta larghezza costruttiva e semplice montaggio grazie al ridotto onere di cablaggio
- Multifunzionalità con ampio campo di regolazione e ridotta varietà di apparecchi
- Rapida diagnostica tramite indicatori a LED
- Innovativo concetto di custodia con sportelli di copertura e morsetti di collegamento rimovibili
- Partenza in spazi ridotti
- Possibilità di disinserzione di sicurezza
Avviatore invertitore
Avviatore invertitore SIRIUS 3RM1 per il comando funzionale di motori trifase con protezione elettronica da sovraccarico e lunga durata di vita.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


